text.skipToContent text.skipToNavigation

Samořezný šroub se zápustnou hlavou s T-hvězdicí ISO 14586 C Ocel Pozinkované ST5,5X80MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 250
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 5.5 mm
Délka 80 mm
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Samořezný závit
Váha kusu (g) 10
HS kód 7318149190

Rozměry

D (mm) 5.5
dk (max.) 10.3
k (max.) 3
L (mm) 80
P 1.8
Drážka 25

Normy

ISO 14586 C

Čísla materiálu

Objednací číslo 26521.055.080
EAN 8717077065499
UBB 500645239913
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.