Samořezné šrouby
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
Vruty, šrouby
Samořezné šrouby
26521
26521.055.045
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
Samořezný šroub se zápustnou hlavou s T-hvězdicí ISO 14586 C Ocel Pozinkované ST5,5X45MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 250
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
5.5 mm
Délka
45 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Váha kusu (g)
6.445
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
5.5
dk (max.)
10.3
k (max.)
3
L (mm)
45
P
1.8
Drážka
25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
14586 C
Čísla materiálu
Objednací číslo
26521.055.045
EAN
8715492657213
UBB
950352573931
UNSPSC
31161507
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model