text.skipToContent text.skipToNavigation

Samořezný šroub se zápustnou hlavou s T-hvězdicí ISO 14586 C Ocel Pozinkované ST2,9X13MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 2.9 mm
Délka 13 mm
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Samořezný závit
Váha kusu (g) 0.48
HS kód

Rozměry

D (mm) 2.9
dk (max.) 5.5
k (max.) 1.7
L (mm) 13
P 1.1
Drážka 10

Normy

ISO 14586 C

Čísla materiálu

Objednací číslo 26521.029.013
EAN 8715492657107
UBB 950352572867
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.