text.skipToContent text.skipToNavigation

Samořezný šroub se zápustnou hlavou s T-hvězdicí ISO 14586 C Nerezocel A4 ST2,9X9,5MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 2.9 mm
Délka 9.5 mm
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Samořezný závit
Váha kusu (g) 0.35
HS kód

Rozměry

D (mm) 2.9
dk (max.) 5.5
k (max.) 1.7
L (mm) 9.5
P 1.1
Drážka 10

Normy

ISO 14586 C

Čísla materiálu

Objednací číslo 55683.029.009
EAN 8715494116701
UBB 500571701985
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.