text.skipToContent text.skipToNavigation

Samořezný šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv DIN 7982 C-Z Nerezocel A2 ST2,2X9,5MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 2.2 mm
Délka 9.5 mm
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Samořezný závit
Váha kusu (g) 0.2
HS kód

Rozměry

D (mm) 2.2
dk 4.3
k ≈ 1.3
L (mm) 9.5
Čís. křížové drážky 1
P 0.8

Normy

NF E25-656 C
DIN 7982 CZ
ISO 7050 CZ

Čísla materiálu

Objednací číslo 51681.022.009
EAN 8715494111348
UBB 500571346815
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.