Samořezné šrouby
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
Vruty, šrouby
Samořezné šrouby
51680
51680.022.006
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
Samořezný šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7982 C-H Nerezocel A2 ST2,2X6,5MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
2.2 mm
Délka
6.5 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Váha kusu (g)
0.14
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
6.5
Čís. křížové drážky
1
P
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
7050 CH
DIN
7982 CH
NF
E25-656
Čísla materiálu
Objednací číslo
51680.022.006
EAN
8715494111126
UBB
500571344679
UNSPSC
31161507
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model