text.skipToContent text.skipToNavigation

Samořezný šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Phillips DIN 7983 C-H Ocel Pozinkované černě pasivované ST4,2X32MM

Specifikace

Průměr 4.2 mm
Délka 32 mm
Značka Fabory
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované černě pasivované
Závit Samořezný závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

D (mm) 4.2
dk 8.1
f ≈ 1.4
k ≈ 2.5
L (mm) 32
Čís. křížové drážky 2
P 1.4

Normy

NF E25-657
DIN 7983 CH
ISO 7051 CH

Čísla materiálu

Objednací číslo 26450.042.032
EAN 8715492656001
UBB 950352089177
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.