text.skipToContent text.skipToNavigation

Samořezný šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Phillips DIN 7983 C-H Ocel Pozinkované černě pasivované ST3,5X16MM

Specificaties

Průměr 3.5 mm
Délka 16 mm
Značka Fabory
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované černě pasivované
Závit Samořezný závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Afmetingen

D (mm) 3.5
dk 6.8
f ≈ 1.2
k ≈ 2.1
L (mm) 16
Čís. křížové drážky 2
P 1.3

Normeringen

NF E25-657
ISO 7051 CH
DIN 7983 CH

Artikelnummers

Artikelnummer 26450.035.016
EAN 8715492655868
UBB 950352088260
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.