Nedtrain Oud
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
Vruty, šrouby
Samořezné šrouby
55690
55690.063.019
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
Samořezný šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Phillips DIN 7983 C-H Nerezocel A4 ST6,3X19MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
6.3 mm
Délka
19 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Samořezný závit
Váha kusu (g)
3.61
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
6.3
dk
12.4
f ≈
2
k ≈
3.8
L (mm)
19
Čís. křížové drážky
3
P
1.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
7051 CH
NF
E25-657
DIN
7983 CH
Čísla materiálu
Objednací číslo
55690.063.019
EAN
8715494634403
UBB
500634382666
UNSPSC
31161507
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model