Samořezné šrouby
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vruty, šrouby
Samořezné šrouby
26080
26080.039.013
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
Samořezný šroub se šestihrannou hlavou DIN 7976 C Ocel Pozinkované ST3,9X13MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
3.9 mm
Délka
13 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Váha kusu (g)
1.28
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
3.9
k
2.3
L (mm)
13
P
1.3
s
7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
≈B18.6.5M-AB
DIN
7976 C
ISO
≈1479 C
BS
≈4174-AB
NF
≈E25-662 C
Čísla materiálu
Objednací číslo
26080.039.013
EAN
8717077073203
UBB
500645225631
UNSPSC
31161507
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model