text.skipToContent text.skipToNavigation

Samořezný šroub se šestihrannou hlavou DIN 7976 C Nerezocel A2 ST4,2X9,5MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4.2 mm
Délka 9.5 mm
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Samořezný závit
Váha kusu (g) 1.29
HS kód 7318141090

Rozměry

D (mm) 4.2
k 2.8
L (mm) 9.5
P 1.4
s 7

Normy

ASME ≈B18.6.5M-AB
NF ≈E25-662 C
DIN 7976 C
ISO ≈1479 C
BS ≈4174-AB

Čísla materiálu

Objednací číslo 51650.042.009
EAN 8715494104418
UBB 500571496719
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.