Samořezné šrouby
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
Vruty, šrouby
Samořezné šrouby
26760
26760.029.009
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
Samořezný šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv DIN 7981 C-Z Ocel Pozinkované ST2,9X9,5MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
2.9 mm
Délka
9.5 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Váha kusu (g)
0.632
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
2.9
dk
5.6
k
2.2
L (mm)
9.5
Čís. křížové drážky
1
P
1.1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.6.4
DIN
7981 CZ
ISO
7049 CZ
NF
E25-658 C
Čísla materiálu
Objednací číslo
26760.029.009
EAN
8715492947727
UBB
950352449959
UNSPSC
31161507
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model