text.skipToContent text.skipToNavigation

Samořezný šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H Ocel Pozinkované velké balení ST4,8X38MM

Specifications

Průměr 4.8 mm
Délka 38 mm
Značka Fabory
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Samořezný závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.velké balení

Dimensions

D (mm) 4.8
dk 9.5
k 3.55
L (mm) 38
Čís. křížové drážky 2
P 1.6

Standards

NF E25-658
DIN 7981 CH
ASME B18.6.4
ISO 7049 CH

Article numbers

Article number 26670.048.038
EAN 8715492945150
UBB 950352116145
UNSPSC 31161507

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.