MAVE B.V.
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
Vruty, šrouby
Samořezné šrouby
26400
26400.042.038
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
Samořezný šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H Ocel Pozinkované černě pasivované ST4,2X38MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované černě pasivované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
4.2 mm
Délka
38 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované černě pasivované
Závit
Samořezný závit
Váha kusu (g)
3.4
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
38
Čís. křížové drážky
2
P
1.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-658
ISO
7049 CH
ASME
B18.6.4
DIN
7981 CH
Čísla materiálu
Objednací číslo
26400.042.038
EAN
8715492654700
UBB
950352086694
UNSPSC
31161507
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model