text.skipToContent text.skipToNavigation

Samořezný šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H Nerezocel A2 ST4,2X19MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4.2 mm
Délka 19 mm
Značka Fabory
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Samořezný závit
Váha kusu (g) 2.08
HS kód

Rozměry

D (mm) 4.2
dk 8.2
k 3.05
L (mm) 19
Čís. křížové drážky 2
P 1.4

Normy

NF E25-658
ISO 7049 CH
DIN 7981 CH
ASME B18.6.4

Čísla materiálu

Objednací číslo 51660.042.019
EAN 8715492302236
UBB 950352190132
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.