text.skipToContent text.skipToNavigation

Samořezný šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou DIN 7981 C-H Ocel Pozinkované černě pasivované ST4,2X45MM

Spécifications

Průměr 4.2 mm
Délka 45 mm
Značka Fabory
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované černě pasivované
Závit Samořezný závit

Dimensions

D (mm) 4.2
dk 8.2
k 3.05
L (mm) 45
Čís. křížové drážky 2
P 1.4

Normes

NF E25-658
ASME B18.6.4
ISO 7049 CH
DIN 7981 CH

Numéros d'articles

Numéro d'article 26403.042.045
UBB 500687126812
UNSPSC 31161507

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.