text.skipToContent text.skipToNavigation

Samořezný šroub s nízkou válcovou hlavou s T-hvězdicí ISO 14585 F Ocel Pozinkované 4.8 ST4,2X13MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4.2 mm
Délka 13 mm
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Samořezný závit
Váha kusu (g) 1.46
HS kód

Rozměry

D (mm) 4.2
dk (max.) 8
k (max.) 3.1
L (mm) 13
P 1.4
Drážka 20

Normy

NF ≈E25-654 F
ISO 14585 F
DIN ≈7981 F

Čísla materiálu

Objednací číslo 26505.042.013
EAN 8717077250567
UBB 500649021465
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.