Samořezné šrouby
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
Vruty, šrouby
Samořezné šrouby
26501
26501.035.022
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
Samořezný šroub s nízkou válcovou hlavou s T-hvězdicí ISO 14585 C Ocel Pozinkované ST3,5X22MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
3.5 mm
Délka
22 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Váha kusu (g)
1.42
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
3.5
dk (max.)
7
k (max.)
2.6
L (mm)
22
P
1.3
Drážka
15
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
14585 C
Čísla materiálu
Objednací číslo
26501.035.022
EAN
8717077064652
UBB
500645231571
UNSPSC
31161507
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce