text.skipToContent text.skipToNavigation

Samořezný šroub s nízkou válcovou hlavou s T-hvězdicí ISO 14585 C Ocel Pozinkované černě pasivované ST3,5X22MM

Specifikace

Průměr 3.5 mm
Délka 22 mm
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované černě pasivované

Rozměry

D (mm) 3.5
dk (max.) 7
k (max.) 2.6
L (mm) 22
P 1.3
Drážka 15

Normy

ISO 14585 C

Čísla materiálu

Objednací číslo 26503.035.022
EAN 8712423018952
UBB 500654570588
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.