text.skipToContent text.skipToNavigation

Samořezný šroub pro SPZ s válcovou oblou hlavou s křížovou drážkou Ocel Pozinkované 3,9X25MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 3.9 mm
Délka 25 mm
Značka Fabory
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Samořezný závit
Váha kusu (g) 2.03
HS kód

Rozměry

D (mm) 3.9
dk 7.8
k 1.9
L (mm) 25
Čís. křížové drážky 2

Čísla materiálu

Objednací číslo 72050.039.025
EAN 8717077259881
UBB 500649103628
UNSPSC 31161501

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.