Samořezné šrouby
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
Vruty, šrouby
Samořezné šrouby
72050
72050.039.016
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
Samořezný šroub pro SPZ s válcovou oblou hlavou s křížovou drážkou Ocel Pozinkované 3,9X16MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
3.9 mm
Délka
16 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Váha kusu (g)
1.46
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
3.9
dk
7.8
k
1.9
L (mm)
16
Čís. křížové drážky
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
72050.039.016
EAN
8717077259850
UBB
500649103396
UNSPSC
31161501