text.skipToContent text.skipToNavigation

Samořezná závitová vložka typ 302 Ocel Povrchově tvrzeno Pozinkované M6X10


Objednací číslo
Délka
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál Povrchově tvrzeno
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.53
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Délka 10 mm
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál Povrchově tvrzeno
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.53
Info
  • Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.
HS kód

Rozměry

d1 M6
d2 10
Hloubka otvoru (min.) 13
L (mm) 10
P (d1) 1
P (d2) 1.5

Čísla materiálu

Objednací číslo 71571.060.010
EAN 8717077789517
UBB 500693873688
UNSPSC 31162802

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.