text.skipToContent text.skipToNavigation

Samořezná závitová vložka typ 302 Nerezocel 1.4305 M5X10


Položka č.
Průměr
Délka
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A1
Závit Metrický závit
Typ č. 302
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Průměr M5
Délka 10 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A1
Závit Metrický závit
Typ č. 302
Váha kusu (g) 1.59
Info
  • Pro použití v materiálech s pevností v tahu až do 300 N/mm2.
    • Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.
HS kód 7318190090

Rozmery

d-D M5
d1 M5
d2 8
Hloubka otvoru (min.) 13
L (mm) 10
P (d1) 0.8
P (d2) 1

Čísla materiálu

Položka č. 71566.050.001
EAN 8715492910295
UBB 950355789211
UNSPSC 31162802

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.