text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Sada ručních kohoutů E105 DIN 2181 HSS Bílá M30x2,00mm NO9 3 kusy


Objednací číslo 9M383499
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 2
Počet řezných nožů 4
Řezný materiál HSS
Čtyřhranný klíč (mm) 18
Značka Dormer

Čísla materiálu

Objednací číslo 9M383499
EAN 7320760081235
UBB 500630214921
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E105M30X2.0NO9
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.