Závitové vložky na opravu závitů
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
Závitové vložky na opravu závitů
Oprava závitů
71764
71764.180.150
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
Sada pro opravu závitů zapalovacích svíček Nerezocel A2 M18X1,5X24
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
V-Coil
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
660
Info
Obsah:
Zavaděč
Strojní závitníky
Závitové vložky, nerezová ocel A2 dle DIN 8140: M6 - M12, 10 ks (L=1,5d) / M14, 3x5 ks (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 ks (L=1,5d).
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
M18
Délka
24 mm
Značka
V-Coil
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
660
Info
Obsah:
Zavaděč
Strojní závitníky
Závitové vložky, nerezová ocel A2 dle DIN 8140: M6 - M12, 10 ks (L=1,5d) / M14, 3x5 ks (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 ks (L=1,5d).
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M18
L (mm)
24
P
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
71764.180.150
EAN
4022835040972
UBB
500617005433
UNSPSC
31162802
Výrobní číslo položky
04097