text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada pro opravu nemetrických závitů Nerezocel A2 UNC #4X4,27

Cikkszám
Průměr
Délka
Značka V-Coil
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 90
Info Obsah:
  • Zavaděč
  • Odlamovač unašeče(do 1/2x19,1, včetně), pro > 1/2x19,1 použijte kleště s plochými čelistmi.
  • Strojní závitníky
  • Vrtáky (do 1/2x19,1, včetně), pro > 1/2x19,1 objednejte vrtáky zvlášť.
  • Závitové vložky , nerezová ocel A2 dle DIN 8140: č.2 - 5/16, 20 ks / 3/8 - 15 ks / 7/16 - 5/8, 10 ks / 3/4 - 7/8, 5 ks / 1.IN., 4 ks.UNC

Műszaki adatok

Průměr NO.4
Délka 4.27 mm
Značka V-Coil
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 90
Info Obsah:
  • Zavaděč
  • Odlamovač unašeče(do 1/2x19,1, včetně), pro > 1/2x19,1 použijte kleště s plochými čelistmi.
  • Strojní závitníky
  • Vrtáky (do 1/2x19,1, včetně), pro > 1/2x19,1 objednejte vrtáky zvlášť.
  • Závitové vložky , nerezová ocel A2 dle DIN 8140: č.2 - 5/16, 20 ks / 3/8 - 15 ks / 7/16 - 5/8, 10 ks / 3/4 - 7/8, 5 ks / 1.IN., 4 ks.UNC

Méretek

L (mm) 4.27
Č. 4

Cikkszámok

Cikkszám 71766.028.001
EAN 4022835041016
UBB 500617005680
UNSPSC 31162802
Gyártó cikksz 04101

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.