text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada kombinovaných klíčů Gedore 7-080 šířka 8 dílů napříč plochami 8-19 mm tvar A CV-steel


V kombinaci pro praxi, provedení podle DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738, se stejnou velikostí obou konců, strana kroužku 15° úhlově skloněná, s dutou hřídelí, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná.

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Počet očkových klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Celkový počet nástrojů 8
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Počet očkových klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Celkový počet nástrojů 8
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Počet dvouhlavých klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 8
Počet ráčnových očkoplochých klíčů 0
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Počet oboustranných ráčnových klíčů 0
Šířka klíče (mm) ['8.000', '19.000']
Značka Gedore
Váha kusu (g) 550
HS kód
Model 7-080
Type Combination Spanner Set

Popis

V kombinaci pro praxi, provedení podle DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738, se stejnou velikostí obou konců, strana kroužku 15° úhlově skloněná, s dutou hřídelí, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2114.001.775
EAN 4010886609286
UBB 240120106093
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6092850

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.