text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 Z DIY 100 Bity, PZ 1 x 25 mm, 100 dílný


Kvalitní bity na šrouby Pozidriv. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 5C173340
Šroubový systém Kříž (X)
Velikost 1
Balení Plastová krabička
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Kříž (X)
Velikost 1
Balení Plastová krabička
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Počet bitů PH (křížová hlava) 0
Počet bitů PZ (křížová hlava) 100
Počet bitů Torx 0
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 100
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 0
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
Velikost připojení (mm) 0.25
S ráčnou na bity Ne
Oboustranný Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
Typ křížové hlavy Pozidriv PZ
S rukojetí Ne
HS kód
Model 855/1 Z

Popis

Kvalitní bity na šrouby Pozidriv. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5C173340
EAN 4013288138484
UBB 500643406696
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05072443001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.