Úhlové brusky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Broušení & pískování
Úhlové brusky
4O097253
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
Sada úhlových brusek Metabo WQ 1100-125 SET WQ 1100-125 Set
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4O097253
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1100
Hmotnost stroje (kg)
2.2
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Max. průměr kotouče (mm)
125
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1100
Hmotnost stroje (kg)
2.2
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
12000 - 12000
Značka
Metabo
Type
WQ 1100-125 Set
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4O097253
EAN
4007430338525
UBB
500702989012
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
610035510