text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7384 Barva na kov 400ml Hammertone světle šedá Lesklá, saténová, matná, metalická

Objednací číslo 90405.007.384
Funkce Ochrana proti korozi
Rozsah použití Kovové povrchy
Objem (ml) 400
Hořlavý Ne
Bez olova Ano
Bez chromanů Ano
Rychlé schnutí Ne

Specifikace

Funkce Ochrana proti korozi
Rozsah použití Kovové povrchy
Objem (ml) 400
Hořlavý Ne
Bez olova Ano
Bez chromanů Ano
Rychlé schnutí Ne
Možnost barvení Ano
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) 4 hours
Gloss grade Gloss, Satin, Matt, Metallic
Značka Rustoleum
Obsah (ml) 400
Temperature Voor een optimaal resultaat dient de relatieve luchtvochtigheid onder 85% te zijn en de temperatuur van de spuitbus en de ondergrond boven 10°C.
Váha kusu (g) 490
HS kód
Model CombiColor
Type Paint Spray

Čísla materiálu

Objednací číslo 90405.007.384
EAN 8715743013362
UBB 950577022433
UNSPSC 31211507
Výrobní číslo položky 7384.0.4
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.