Nátěry
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
Barvy a nátěry
Nátěry
90425.007.381
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
Rust-Oleum 7381 Barva na kov 2,5l světle šedá
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Bohužel ... produkt, který hledáte, již není k dispozici
Podobné produkty:
Motip 07060 Lak ve spreji 400ml Brem žlutá RAL 1032
Objednací číslo:
90949.007.060
cena za 
-
Zobrazit vše produkty
Objednací číslo
90425.007.381
Barva
Šedé
Číslo RAL
7035
Balení
Umět
Typ
Olej na dřevo
Vhodný pro použití v exteriéru
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Fluorescenční
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Barva
Šedé
Číslo RAL
7035
Balení
Umět
Typ
Olej na dřevo
Vhodný pro použití v exteriéru
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Fluorescenční
Ne
Doba schnutí
120 - 120
Povrch suchý (při 23 °C, 50 % R.H.) (h)
2
Lakovatelný (při 23 °C, 50 % R.H.) (h)
8
Min. teplota zpracování (°C)
5
Doporučená spotřeba rovný povrch (m²/l)
10.5 - 10.5
Technologie/obecný typ
Kapalina a pohonná hmota
Základna s odstínem
Tmavě šedá základna (barevná)
Nanášení štětcem
Ano
Značka
Rustoleum
Váha kusu (g)
3390
HS kód
Zobrazit
Model
CombiColor
Type
Metal Paint
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
90425.007.381
EAN
8715743012969
UBB
203577017031
UNSPSC
31211500
Výrobní číslo položky
7381.2.5