text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7326 Barva na kov 750ml hořcová modř


Objednací číslo 90420.007.326
Barva Jiný
Balení Umět
Vhodný pro použití v exteriéru Ano
Fluorescenční Ano
Doba schnutí 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Baleno po 6
Pouze celé balení

Specifikace

Barva Jiný
Balení Umět
Vhodný pro použití v exteriéru Ano
Fluorescenční Ano
Doba schnutí 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Značka Rustoleum
Obsah (ml) 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Váha kusu (g) 912
HS kód 32081090
Model CombiColor
Type Metal Paint

Čísla materiálu

Objednací číslo 90420.007.326
EAN 8715743012242
UBB 203577043847
UNSPSC 31211500
Výrobní číslo položky 7326.0.75
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.