text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 5281 nátěr na podlahy 5l světle šedý

Cikkszám 90456.528.100
Číslo RAL 7035
Typ Jiný
Proces vytvrzování 1-komponentní
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Samočisticí funkce Ne

Műszaki adatok

Číslo RAL 7035
Typ Jiný
Proces vytvrzování 1-komponentní
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro kov Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Samočisticí funkce Ne
Vhodné pro stěny Ne
Fyzická forma Kapalina
Vhodný pro stříkání Ne
Povrch suchý (při 23 °C, 50 % R.H.) (h) 2
Lakovatelný (při 23 °C, 50 % R.H.) (h) 6
Vhodné na dveře/okna/detaily Ne
Vhodné pro dřevěné terasy Ne
Vhodné pro zdivo/beton Ano
Vhodné pro střechu Ne
Doporučená spotřeba rovný povrch (m²/l) 9 - 9
Technologie/obecný typ Akryl
Připraveno k použití Ano
Ředitelný Ano
Základna s odstínem Tmavě šedá základna (barevná)
Nutno následně vykartáčovat Ne
Stupeň lesku Matt
Nanášení štětcem Ano
Použití s válečkem Ano
Značka Rustoleum
Model EPOXY SHIELD

Cikkszámok

Cikkszám 90456.528.100
EAN 8715743015878
UBB 500511548181
UNSPSC 31211500
Gyártó cikksz 5281.5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.