Reinigen, lijmen, olieën, verven,...
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
Předúprava
Základní nátěr
90428.003.380
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
Rust-Oleum 3380 Antikorozní základní nátěr 750ml Šedá
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
90428.003.380
Barva
Šedé
Balení
Umět
Vhodný pro použití v exteriéru
Ano
Fluorescenční
Ne
Doba schnutí
60 - 60
Anti-slip
No
Dry time
1 hour (20°C), 2 hours (10°C), 0,5hours (30°C)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 6
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Barva
Šedé
Balení
Umět
Vhodný pro použití v exteriéru
Ano
Fluorescenční
Ne
Doba schnutí
60 - 60
Anti-slip
No
Dry time
1 hour (20°C), 2 hours (10°C), 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C)
2 hours (20°C), 4 hours (10°C), 1 hour (30°C)
Značka
Rustoleum
Obsah (ml)
750
Temperature
Temperatuur van lucht, ondergrond en coatingmateriaal tussen 5 en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Váha kusu (g)
917
HS kód
32081090
Model
CombiPrimer
Type
Anti-Corrosion Primer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
90428.003.380
EAN
8715743012693
UBB
203577019763
UNSPSC
31211500
Výrobní číslo položky
3380.0.75
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce