text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2178 Topcoat 500ml Matná černá vysoce lesklá

Objednací číslo 90403.002.178
Funkce Jiný
Rozsah použití Kovové povrchy
Objem (ml) 500
Hořlavý Ne
Bez olova Ano
Bez chromanů Ano
Rychlé schnutí Ano

Specifikace

Funkce Jiný
Rozsah použití Kovové povrchy
Objem (ml) 500
Hořlavý Ne
Bez olova Ano
Bez chromanů Ano
Rychlé schnutí Ano
Možnost barvení Ano
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Značka Rustoleum
Obsah (ml) 500
Temperature 100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Váha kusu (g) 521
HS kód
Model HARD HAT
Type Topcoat

Čísla materiálu

Objednací číslo 90403.002.178
EAN 8715743006111
UBB 950577001304
UNSPSC 31211507
Výrobní číslo položky 2178
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.