text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2143 Vrchní nátěr 500ml Světle žlutá vysoce lesklá

Article number 90403.002.143
Funkce Jiný
Rozsah použití Kovové povrchy
Objem (ml) 500
Hořlavý Ne
Bez olova Ano
Bez chromanů Ano
Rychlé schnutí Ano

Specifications

Funkce Jiný
Rozsah použití Kovové povrchy
Objem (ml) 500
Hořlavý Ne
Bez olova Ano
Bez chromanů Ano
Rychlé schnutí Ano
Možnost barvení Ano
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade High-gloss
Značka Rustoleum
Obsah (ml) 500
Temperature 100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Váha kusu (g) 521
HS kód
Model HARD HAT
Type Topcoat

Article numbers

Article number 90403.002.143
EAN 8715743006029
UBB 950577010701
UNSPSC 31211507
Manufacturer article nr  2143
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.