text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2126 Topcoat 500ml Hořce modrá vysoce lesklá

Article number 90403.002.126
Funkce Jiný
Rozsah použití Kovové povrchy
Objem (ml) 500
Hořlavý Ne
Bez olova Ano
Bez chromanů Ano
Rychlé schnutí Ano

Specifications

Funkce Jiný
Rozsah použití Kovové povrchy
Objem (ml) 500
Hořlavý Ne
Bez olova Ano
Bez chromanů Ano
Rychlé schnutí Ano
Možnost barvení Ano
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade High-gloss
Značka Rustoleum
Obsah (ml) 500
Temperature 100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Váha kusu (g) 521
HS kód
Model HARD HAT
Type Topcoat

Article numbers

Article number 90403.002.126
EAN 8715743005954
UBB 950577020601
UNSPSC 31211507
Manufacturer article nr  2126
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.