text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Univerzální rukojeť Univerzální rukojeť A


This handle fits all holders B-C-D-E-F. With the locking head withdrawn, the steel holders can be adjusted up to 100,0 mm in length and can be locked in any position. The replacement blades fit in the bottom cavity of the handle.

Objednací číslo F6540.107.010
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Ruko
Váha kusu (g) 113.5
Baleno po 1

Specifikace

Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Ruko
Váha kusu (g) 113.5
HS kód 8466103800
Type Deburring Handle

Popis

This handle fits all holders B-C-D-E-F. With the locking head withdrawn, the steel holders can be adjusted up to 100,0 mm in length and can be locked in any position. The replacement blades fit in the bottom cavity of the handle.

Čísla materiálu

Objednací číslo F6540.107.010
EAN 4007140007339
UBB 240203149440
UNSPSC 27111526
Výrobní číslo položky 107010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.