Otřepy
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Frézování
Otřepy
7Z757973
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
Ruko Technická fréza DIN 8033 A cylinder (ZYA) with end toothing 12,0 MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7Z757973
Tvar hlavy
Kužel s kulovým nosem
Celková délka (mm)
77
Pracovní délka (mm)
32
Řezný materiál
HM
Průměr frézy (mm)
12
Tvar hlavice podle DIN 8032
KEL
Značka
Ruko
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Kužel s kulovým nosem
Celková délka (mm)
77
Pracovní délka (mm)
32
Řezný materiál
HM
Průměr frézy (mm)
12
Tvar hlavice podle DIN 8032
KEL
Značka
Ruko
HS kód
82075060
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7Z757973
EAN
4007140213518
UBB
500513991165
UNSPSC
23251706
Výrobní číslo položky
116236