text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Stupňovitý vrták Spiral Fluted with Split point HSS 3-12 6,0-38,0MM


The CBN ground and spiral flutes guarantee quiet running and high cutting performance. Especially the chip flow is optimized, so even long, non-breaking chips will be removed easily. The optimized chip flow protects the cutting edges and reduces built-up edges and cold weld marks. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Objednací číslo F6315.000.003
Průměr šachty (mm) 10
Spirálová drážka Ano
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 38
Min. průměr vrtáku (mm) 6
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 10
Spirálová drážka Ano
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 38
Min. průměr vrtáku (mm) 6
Počet stupňů vrtání 12
Provedení z tvrdého kovu Ano
Řezný materiál HSS
Značka Ruko
Váha kusu (g) 180
HS kód 8207703100
Model 3
Type Step Drill

Popis

The CBN ground and spiral flutes guarantee quiet running and high cutting performance. Especially the chip flow is optimized, so even long, non-breaking chips will be removed easily. The optimized chip flow protects the cutting edges and reduces built-up edges and cold weld marks. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Čísla materiálu

Objednací číslo F6315.000.003
EAN 4007140001580
UBB 240203219235
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 101053
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.