text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Válcový vrták DIN 338 HSS Co 5 11,6 MM


Objednací číslo 7Z684148
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 94
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 142
Průměr vrtáku (mm) 11.6
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 94
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Cylindrický
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Ruko
HS kód 82075060

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Z684148
EAN 4007140359377
UBB 500512728006
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 229116
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.