text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Ruko Frézovací kolík RBF dm 16 mm délka hlavy 25 mm stopka dm 6 mm karbid, lesklý serr.


Objednací číslo 4T245331
Tvar hlavy Strom kulatého nosu
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
Ozubení Kříž (X)
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Strom kulatého nosu
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
Ozubení Kříž (X)
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 16
Tvar hlavice podle DIN 8032 RBF
Značka Ruko
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 4T245331
EAN 4007140090836
UBB 500513988781
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 116034
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.