Záhlubníky
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
Vrtání
Záhlubníky
F6381.200.001
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
Ruko Counterbore DIN 373 M12 pro jádrové otvory HSS lesklý počet fréz 3
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
F6381.200.001
Průměr šachty (mm)
12.5
Délka (m)
100
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Úhel záhlubníku (°)
180
Průměr záhlubníku (mm)
12 - 12
Značka
Ruko
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr šachty (mm)
12.5
Délka (m)
100
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Úhel záhlubníku (°)
180
Průměr záhlubníku (mm)
12 - 12
Značka
Ruko
HS kód
8207703100
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
F6381.200.001
EAN
4007140004482
UBB
240203228061
UNSPSC
20102007
Výrobní číslo položky
102421