text.skipToContent text.skipToNavigation

Rovné pero vysoké DIN 6885 A Ocel C45+C Bez PU 8X7X28MM


Objednací číslo
Délka
Šířka (mm)
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál C45+C
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 11
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Délka 28 mm
Šířka (mm) 8
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál C45+C
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 11
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
HS kód 7318240090

Rozměry

b 8
Pro hřídel ø 22
Pro hřídel ø ≤ 30
h 7
L (mm) 28

Normy

BS 4235-1
NEN 2430
DIN 6885-A
ISO R773

Čísla materiálu

Objednací číslo 39250.087.028
EAN 8715492813336
UBB 950359210552
UNSPSC 31163207

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.