text.skipToContent text.skipToNavigation

Rovné pero vysoké DIN 6885 A Ocel C45+C Bez PU 2X2X22MM


Objednací číslo
Délka
Zobrazit všechny délky
Šířka (mm)
Zobrazit vše
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál C45+C
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 0.92
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Délka 22 mm
Šířka (mm) 2
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál C45+C
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 0.92
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
HS kód

Rozměry

b 2
Pro hřídel ø 6
Pro hřídel ø ≤ 8
h 2
L (mm) 22

Normy

NEN 2430
DIN 6885-A
BS 4235-1
ISO R773

Čísla materiálu

Objednací číslo 39250.022.022
EAN 8715492812261
UBB 950359203136
UNSPSC 31163207

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.