text.skipToContent text.skipToNavigation

Rovné pero vysoké DIN 6885 A Ocel C45+C Bez PU 22X14X200MM


Objednací číslo
Délka
Šířka (mm)
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál C45+C
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 473
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Délka 200 mm
Šířka (mm) 22
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál C45+C
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 473
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
HS kód

Rozměry

b 22
Pro hřídel ø 75
Pro hřídel ø ≤ 85
h 14
L (mm) 200

Normy

BS 4235-1
ISO R773
DIN 6885-A
NEN 2430

Čísla materiálu

Objednací číslo 39250.234.200
EAN 8715492815286
UBB 950359878747
UNSPSC 31163207

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.