text.skipToContent text.skipToNavigation

Rovné pero vysoké DIN 6885 A Ocel C45+C Bez PU 14X9X56MM


Objednací číslo
Délka
Zobrazit všechny délky
Šířka (mm)
Zobrazit vše
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál C45+C
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 52.4
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Délka 56 mm
Šířka (mm) 14
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál C45+C
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 52.4
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
HS kód

Rozměry

b 14
Pro hřídel ø 44
Pro hřídel ø ≤ 50
h 9
L (mm) 56

Normy

BS 4235-1
DIN 6885-A
ISO R773
NEN 2430

Čísla materiálu

Objednací číslo 39250.149.056
EAN 8715492814333
UBB 950359085160
UNSPSC 31163207

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.