text.skipToContent text.skipToNavigation

Rovné pero vysoké DIN 6885 A Nerezocel A5 (1.4571) 8X7X40MM


Objednací číslo
Délka
Šířka (mm)
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A5 (1.4571)
Váha kusu (g) 16.9
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Délka 40 mm
Šířka (mm) 8
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A5 (1.4571)
Váha kusu (g) 16.9
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
HS kód

Rozměry

b 8
Pro hřídel ø 22
Pro hřídel ø ≤ 30
h 7
L (mm) 40

Normy

ISO R773
NEN 2430
BS 4235-1
DIN 6885-A

Čísla materiálu

Objednací číslo 55510.087.040
EAN 8715492347541
UBB 950359668866
UNSPSC 31163207

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.