FOCAL MEDITECH B.V.
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
Kolíky a závlačky
Vsazované klíny
39250
39250.087.045
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
Rovné pero vysoké DIN 6885 A Ocel C45+C Bez PU 8X7X45MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Délka
Zobrazit všechny délky
Šířka (mm)
Zobrazit vše
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Technický materiál
C45+C
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
20
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka
45 mm
Šířka (mm)
8
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Technický materiál
C45+C
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
20
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b
8
Pro hřídel ø
22
Pro hřídel ø ≤
30
h
7
L (mm)
45
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
4235-1
ISO
R773
NEN
2430
DIN
6885-A
Čísla materiálu
Objednací číslo
39250.087.045
EAN
8715492813398
UBB
950359210891
UNSPSC
31163207
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce