text.skipToContent text.skipToNavigation

Rovné pero vysoké DIN 6885 A Ocel C45+C Bez PU 8X7X120MM


Objednací číslo
Délka
Šířka (mm)
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál C45+C
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 52.8
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Délka 120 mm
Šířka (mm) 8
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál C45+C
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 52.8
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
HS kód

Rozměry

b 8
Pro hřídel ø 22
Pro hřídel ø ≤ 30
h 7
L (mm) 120

Normy

DIN 6885-A
BS 4235-1
NEN 2430
ISO R773

Čísla materiálu

Objednací číslo 39250.087.120
EAN 8715492813534
UBB 950359875362
UNSPSC 31163207

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.